曜日別特売

ポップアップ式排水Pトラップ(排水口カバー付)

ポップアップ式排水Pトラップ(排水口カバー付) - INAX(LIXIL)ポップアップ式排水Pトラップ(排水口カバー付) - INAX(LIXIL)ポップアップ式排水Pトラップ(排水口カバー付) - INAX(LIXIL)ポップアップ式排水Pトラップ(排水口カバー付) - INAX(LIXIL)ポップアップ式排水Pトラップ(排水口カバー付) - INAX(LIXIL)ポップアップ式排水Pトラップ(排水口カバー付) - INAX(LIXIL)
呼び32形状PトラップトラップPトラップ(洗面器用)パイプ径(Φmm)32寸法A(mm)396寸法B(mm)163~222呼び径32内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62610337LF-271PAC
22,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
62610355LF-550PAC
26,700
19,900
21,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
62610364LF-71PAC
22,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62610373LF-7PAC
24,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62610389LF-270PAC
24,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62610398LF-260PAC
24,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62610346LF-272PAC
25,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする