曜日別特売

ポップアップ式排水ボトルSトラップ(排水口カバー付)

ポップアップ式排水ボトルSトラップ(排水口カバー付) - INAX(LIXIL)ポップアップ式排水ボトルSトラップ(排水口カバー付) - INAX(LIXIL)
形状ボトルトラップトラップボトルトラップ(洗面器用)パイプ径(Φmm)32寸法C(mm)600呼び32呼び径32内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62610599LF-701SAC176.5~196.5
61,500
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62610608LF-711SAC176.5~196.5
61,500
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62610617LF-706SAC182.5~212.5
62,800
取扱い終了
返品不可
62610626LF-710SAC182.5~212.5
62,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする