INAX(LIXIL)
ポップアップ式排水ボトルトラップ(排水口カバー付)
呼び
32
形状
ボトルトラップ
トラップ
ボトルトラップ(洗面器用)
パイプ径(Φmm)
32
寸法A(mm)
401
呼び径
32
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62610644
LF-701PAC
176.5~196.5
¥
53,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62610653
LF-711PAC
176.5~196.5
¥
53,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62610635
LF-710PAC
182.5~212.5
¥
54,300
取扱い終了
返品不可
62610669
LF-706PAC
182.5~212.5
¥
54,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください