INAX(LIXIL)
ポップアップ式壁排水Pトラップ
呼び
32
形状
Pトラップ
トラップ
Pトラップ(洗面器用)
パイプ径(Φmm)
32
寸法B(mm)
163~222
呼び径
32
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62610678
LF-5PALU
396
¥
22,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62610687
LF-5PAU
286
¥
21,300
取扱い終了
返品不可
62610696
LF-281PALU
396
¥
21,300
取扱い終了
返品不可
62610705
LF-281PAU
286
¥
21,300
取扱い終了
返品不可
62610714
LF-275PAU
221
¥
21,700
取扱い終了
返品不可
62610723
LF-6PALU
396
¥
26,300
取扱い終了
返品不可
62610739
LF-6PAU
286
¥
26,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください