INAX(LIXIL)
ポップアップ式壁排水Pトラップ(ワイヤータイプ)(排水口カバー付)
仕様
排水栓方式:ポップアップ式
形状
Pトラップ
呼び径
32
呼び
32
寸法A(mm)
396
寸法B(mm)
163~222
パイプ径(Φmm)
32
トラップ
Pトラップ(洗面器用)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62610766
LF-WN7PCFL
¥
26,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください