曜日別特売

ポップアップ式壁排水ボトルトラップ(ワイヤータイプ)(排水口カバー付)

ポップアップ式壁排水ボトルトラップ(ワイヤータイプ)(排水口カバー付) - INAX(LIXIL)
仕様排水栓方式:ポップアップ式形状ボトルトラップ呼び径32呼び32寸法A(mm)401寸法B(mm)182.5~212.5パイプ径(Φmm)32トラップボトルトラップ(洗面器用)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62610809LF-WN7BPCF
55,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする