INAX(LIXIL)
洗髪器排水Sトラップ(掃除口付)
仕様
小型多目的流し(S-17)用、掃除口付
形状
Sトラップ
タイプ
Sトラップ(流し用)
呼び径
32
呼び
32
パイプ径(Φmm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62610933
SF-25SAP
¥
31,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください