INAX(LIXIL)
天グ式洗濯流し用排水Sトラップ
仕様
洗濯流し(S-18)用
形状
Sトラップ
タイプ
Sトラップ(流し用)
呼び径
38
呼び
38
パイプ径(Φmm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62610994
SF-28SA
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください