曜日別特売

排水ボトルSトラップ(排水口カバー付)

排水ボトルSトラップ(排水口カバー付) - INAX(LIXIL)排水ボトルSトラップ(排水口カバー付) - INAX(LIXIL)排水ボトルSトラップ(排水口カバー付) - INAX(LIXIL)排水ボトルSトラップ(排水口カバー付) - INAX(LIXIL)
形状ボトルトラップ仕様排水口カバー付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラップ
パイプ径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
Pトラップの画像です62611003LF-731SACボトルトラップ(手洗器用)25107~12766025
53,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
Pトラップの画像です62611019LF-708SACボトルトラップ(洗面器用)32172~19260032
58,200
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする