排水ボトルトラップ(排水口カバー付)

排水ボトルトラップ(排水口カバー付) - INAX(LIXIL)排水ボトルトラップ(排水口カバー付) - INAX(LIXIL)
仕様排水口カバー付形状ボトルトラップ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
パイプ径(Φmm)
トラップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62611028LF-731PALC25300107~12725ボトルトラップ(手洗器用)
44,900
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
62611037LF-708PAC32401172~19232ボトルトラップ(洗面器用)
49,700
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする