INAX(LIXIL)
流し用排水Pトラップ(バスケット形)
形状
Pトラップ
呼び径
38
呼び
38
パイプ径(Φmm)
38
トラップ
Pトラップ(洗し用)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62611046
SF-3PA
¥
17,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください