東洋リントフリー
TriApex クリーンウェア ツナギ服
上下服からのグレードアップに最適。FH199Cをベースに左胸ループ、左腕ペン差し・ループを省き、袖巾とワタリ巾のスリム化を図ったシンプルデザインのクリーンルーム用衣服です。
用途
クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策
生地性能
制電性
混率(%)
ポリエステル100
清浄度
クラス1000(ISO 6)、GMPグレードC
仕様
制電性、男女共用、フード一体型、衿部脱落防止樹脂ホック止め、センターファスナー、袖スリム型、ウエストゴム絞り
内容量
1着
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※フード・マスク・グローブ・ブーツは別売です
※生地にはストライプ状に導電糸が入っています
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
総丈(cm)
バスト(cm)
ウエスト(cm)
裄丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62612044
FL1401
ホワイト
S
155
112
72~98
78
69
¥
6,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612053
FL1401
ホワイト
M
161
116
76~102
81
72
¥
6,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612078
FL1401
ホワイト
LL
173
124
84~110
87
78
¥
6,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612087
FL1401
ホワイト
3L
180
128
88~114
90
81
¥
6,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612096
FL1401
ホワイト
4L
186
132
92~120
93
84
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62612105
FL1401
ホワイト
5L
192
136
96~126
96
87
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62612114
FL1401
ブルー
S
155
112
72~98
78
69
¥
6,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612123
FL1401
ブルー
M
161
116
76~102
81
72
¥
6,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612139
FL1401
ブルー
L
167
120
80~106
84
75
¥
6,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612148
FL1401
ブルー
LL
173
124
84~110
87
78
¥
6,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612157
FL1401
ブルー
3L
180
128
88~114
90
81
¥
6,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612166
FL1401
ブルー
4L
186
132
92~120
93
84
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612175
FL1401
ブルー
5L
192
136
96~126
96
87
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612184
FL1401
グリーン
S
155
112
72~98
78
69
¥
6,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612193
FL1401
グリーン
M
161
116
76~102
81
72
¥
6,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612209
FL1401
グリーン
L
167
120
80~106
84
75
¥
6,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612218
FL1401
グリーン
LL
173
124
84~110
87
78
¥
6,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612227
FL1401
グリーン
3L
180
128
88~114
90
81
¥
6,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612236
FL1401
グリーン
4L
186
132
92~120
93
84
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612245
FL1401
グリーン
5L
192
136
96~126
96
87
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612069
FL1401
ホワイト
L
167
120
80~106
84
75
¥
6,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください