曜日別特売

TriApex 低発塵ユニフォーム 超制電 上着

TriApex 低発塵ユニフォーム 超制電 上着 - 東洋リントフリーTriApex 低発塵ユニフォーム 超制電 上着 - 東洋リントフリーTriApex 低発塵ユニフォーム 超制電 上着 - 東洋リントフリーTriApex 低発塵ユニフォーム 超制電 上着 - 東洋リントフリーTriApex 低発塵ユニフォーム 超制電 上着 - 東洋リントフリー

IEC規格に対応、優れた表面抵抗値を有するESD対策低発塵ユニフォームです。
IEC61340-5-1で求められる規格要求値1×10 211Ω未満を、自社試験においてクリアしています。

用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)、EPA(ESD保護区域)用混率(%)ポリエステル100清浄度クラス100000(ISO 8)仕様超制電性、男女共用、レギュラーカラー、センターファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し付き、両胸雨蓋式ホック止めポケット付き、袖口カフス、上着裾ゴム絞り生地性能低発塵性、超制電性内容量1着
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※パンツ・シューズは別売りです
※生地には格子状に導電糸が入っています
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62613094JG2502グレー×エンジS611124656
9,070
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613103JG2502グレー×エンジM631164857
9,070
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613119JG2502グレー×エンジL651205058
9,070
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613128JG2502グレー×エンジLL671245259
9,070
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613137JG2502グレー×エンジ3L691285460
9,070
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613146JG2502グレー×エンジ4L711325661
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613155JG2502グレー×エンジ5L711365861
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613164JG2502ブルー×グレーS611124656
9,070
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613173JG2502ブルー×グレーM631164857
9,070
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613189JG2502ブルー×グレーL651205058
9,070
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613198JG2502ブルー×グレーLL671245259
9,070
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613207JG2502ブルー×グレー3L691285460
9,070
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613216JG2502ブルー×グレー4L711325661
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62613225JG2502ブルー×グレー5L711365861
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする