東洋リントフリー
TriApex 低発塵ユニフォーム 超制電 パンツ
IEC規格に対応、優れた表面抵抗値を有するESD対策低発塵ユニフォームです。
IEC61340-5-1で求められる規格要求値1×10
2
11Ω未満を、自社試験においてクリアしています。
用途
クリーンルーム用(半導体・精密機器等)、EPA(ESD保護区域)用
生地性能
低発塵、超制電性
混率(%)
ポリエステル100
清浄度
クラス100000(ISO 8)
内容量
1着
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※シューズは別売りです
※生地には格子状に導電糸が入っています
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62613453
JG3502
ブルー
S
73
98
69
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62613469
JG3502
ブルー
M
76
101
72
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62613478
JG3502
ブルー
L
79
104
75
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62613487
JG3502
ブルー
LL
82
107
78
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62613496
JG3502
ブルー
3L
85
111
81
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62613505
JG3502
ブルー
4L
88
114
84
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62613514
JG3502
ブルー
5L
93
118
87
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62613523
JG3502
グレー
S
73
98
69
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613539
JG3502
グレー
M
76
101
72
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613548
JG3502
グレー
L
79
104
75
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613557
JG3502
グレー
LL
82
107
78
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613566
JG3502
グレー
3L
85
111
81
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613575
JG3502
グレー
4L
88
114
84
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613584
JG3502
グレー
5L
93
118
87
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613593
JG3503
ブルー
S
54~71
93
64
¥
6,510
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62613609
JG3503
ブルー
M
57~74
97
67
¥
6,510
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62613618
JG3503
ブルー
L
60~78
100
70
¥
6,510
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62613627
JG3503
ブルー
LL
64~82
103
72
¥
6,510
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62613636
JG3503
ブルー
3L
68~86
105
74
¥
6,510
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62613645
JG3503
ブルー
4L
74~92
107
76
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62613654
JG3503
ブルー
5L
80~98
110
78
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62613663
JG3503
グレー
S
54~71
93
64
¥
6,510
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613679
JG3503
グレー
M
57~74
97
67
¥
6,510
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613688
JG3503
グレー
L
60~78
100
70
¥
6,510
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613697
JG3503
グレー
LL
64~82
103
72
¥
6,510
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613706
JG3503
グレー
3L
68~86
105
74
¥
6,510
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613715
JG3503
グレー
4L
74~92
107
76
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613724
JG3503
グレー
5L
80~98
110
78
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください