東洋リントフリー
TriApex 快適・吸汗速乾・低発塵ユニフォーム パンツ
べとつきにくく、汗冷えしにくい、サラッとした着心地を実現。細部にまで配慮した異物混入防止設計のユニフォームです。
用途
クリーンルーム用(製薬等)、異物混入対策
仕様
制電性、快適性、防汚性、吸汗速乾性、男女共用、ウエスト後ろ半ゴム絞りベルトループ付き、前ファスナー付き、腰裏付き、裾フライス絞り
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル100
清浄度
クラス100000(ISO 8)
生地性能
吸汗速乾、低発塵、制電性
内容量
1着
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※シューズは別売りです
※生地には導電糸が入っています
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62613733
JK3501
S
71
64~86
100
64-8904-75
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613749
JK3501
M
74
70~92
104
64-8904-76
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613758
JK3501
L
77
76~98
107
64-8904-77
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613767
JK3501
LL
80
82~104
111
64-8904-78
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613776
JK3501
3L
83
88~110
114
64-8904-79
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613785
JK3501
4L
86
94~116
117
64-8904-80
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613794
JK3501
5L
86
100~122
117
64-8904-81
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください