墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 蛇腹ダブルL8セット

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 蛇腹ダブルL8セット - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 蛇腹ダブルL8セット - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 蛇腹ダブルL8セット - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 蛇腹ダブルL8セット - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 蛇腹ダブルL8セット - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 蛇腹ダブルL8セット - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 蛇腹ダブルL8セット - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 蛇腹ダブルL8セット - タジマツール(TJMデザイン)

蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用

用途新規格対応SEGハーネスセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミタイプフルハーネス型種類伸縮式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け内容量1本
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに
摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
適応身長(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62614266A1GSSJR-WL8BKS2250155~16565-1966-62
54,500
27,980
30,778(税込)
当日出荷
62614275A1GSMJR-WL8BKM2280165~17565-1966-60
54,500
27,980
30,778(税込)
当日出荷
62614284A1GSLJR-WL8BKL2310175~18565-1966-58
54,500
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】ハーネスセット
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする