墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード蛇腹ダブルL8

墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード蛇腹ダブルL8 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード蛇腹ダブルL8 - タジマツール(TJMデザイン)

蛇腹ダブルランヤード、軽量フック採用

用途新規格対応ハーネス用ランヤード材質蛇腹:ナイロン、フック:アルミ、接続環:スチール質量(g)1230タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100以下アズワン品番65-1966-64ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル自由落下距離(m)最大:2.3内容量1本
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに
摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62614336A1JR150-WL8BK
42,500
26,980
29,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】ハーネス型用ランヤード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする