墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1ダブル スチールベルトセット

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1ダブル スチールベルトセット - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1ダブル スチールベルトセット - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1ダブル スチールベルトセット - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1ダブル スチールベルトセット - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1ダブル スチールベルトセット - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1ダブル スチールベルトセット - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1ダブル スチールベルトセット - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1ダブル スチールベルトセット - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

補助ロープ付のダブルランヤードセット

用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤード・補助ロープセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール種類巻取式/伸縮式ベルト色バックルパススルー落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8ランヤード2丁掛け内容量1本
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに
摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62614433B1SMER-TL1WBKM1810
33,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
62614449B1SLER-TL1WBKL1830
33,000
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】胴ベルト型用ランヤード
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62614433
2022-02-04
用途: 現場パトロール
建設業・工事業

新規格の物を探していて、たまたま見つけました。
ちょっと重いかなぁ位です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする