タジマツール(TJMデザイン)
墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKRD フリーサイズ
蒸れにくく消臭素材を採用した肩パット
用途
SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット
材質
消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC
長さ(mm)
270
幅(mm)
65
厚さ(mm)
クッションサイズ:22
サイズ
フリー
質量(g)
120
アズワン品番
65-2031-30
内容量
1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62614537
KPCKRD-F
¥
8,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください