墜落制止用器具(安全帯) 腿パットCKRD フリーサイズ

墜落制止用器具(安全帯) 腿パットCKRD フリーサイズ - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 腿パットCKRD フリーサイズ - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 腿パットCKRD フリーサイズ - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 腿パットCKRD フリーサイズ - タジマツール(TJMデザイン)

蒸れにくく消臭素材を採用した腿パット

用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群腿パット材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC長さ(mm)350幅(mm)肩パット:65厚さ(mm)クッションサイズ:22サイズフリー質量(g)270アズワン品番65-2055-07内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62614555MPCKRD-F
8,750
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする