タジマツール(TJMデザイン)
墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCR フリーサイズ
超立体パットが肩の負担を軽減
用途
SEGハーネス・サスペンダー用肩パット
材質
消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC
長さ(mm)
350
幅(mm)
70
厚さ(mm)
クッションサイズ:30
サイズ
フリー
質量(g)
160
アズワン品番
65-2031-32
内容量
1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62614564
KPCR-F
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください