勝星産業
フレンズ
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
ポリエステル繊維なので汚れを落としやすい。
軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。
7ゲージ厚手タイプ。
指先の破れを抑制する補強加工
用途
一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等
機能
滑り止め付
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
内容量
1双
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62614668
#387
M
22
7.5
9.5
23
ポリエステル・他
ホワイト
59
7
1
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
8日以内出荷
62614677
#387
L
23
8
10
26
ポリエステル・他
ホワイト
63
7
1
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください