曜日別特売

黒龍軍手すべり止め

黒龍軍手すべり止め - 勝星産業黒龍軍手すべり止め - 勝星産業黒龍軍手すべり止め - 勝星産業
(2件のレビュー)

塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
ポリエステル繊維なので汚れを落としやすい。
軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。
7ゲージ厚手タイプ。
指先の破れを抑制する補強加工●汚れの目立たないブラックカラー

用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等機能滑り止め付材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(すべり止め)ブラック素材ポリエステル・他
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62614695BD-51組(5双)フリー2389.526ポリエステル・他ブラック6875
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
62614704BD-101組(10双)フリー2389.526ポリエステル・他ブラック68710
オープン
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62614695
2024-07-27
用途: 黒い軍手はパッと見、軍手に見えません。
サービス業

自転車、バイク、クルマのハンドルの滑り止めに重宝します。
私はコロナ渦中から頻用しました。公共交通機関の手摺りや吊り革、買い物カートや
トイレのノブ、カギを直接触らない、衛生の意味でも使えています。
また、冬の寒い時期には暖取り手袋としても機能してくれます。
白い軍手だと使用前後に外さないと気恥ずかしい気がしますが、
濃色の軍手なら、常用してもあまり恥ずかしくないので愛用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 62614704
2022-12-22
用途: 乗務員用荷役作業の為。
東洋メビウス株式会社 久喜支店運輸・通信業

滑り止めのつぶれが他社製品より、長持ちするので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする