曜日別特売

お買得品厚手

お買得品厚手 - 勝星産業お買得品厚手 - 勝星産業お買得品厚手 - 勝星産業お買得品厚手 - 勝星産業お買得品厚手 - 勝星産業お買得品厚手 - 勝星産業お買得品厚手 - 勝星産業お買得品厚手 - 勝星産業

塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
ポリエステル繊維なので汚れを落としやすい。
軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。
7ゲージ厚手タイプ。
指先の破れを抑制する補強加工

用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
全7種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62614729#5201組(5双)M21.57.51023ポリエステル・他ホワイト607滑り止め付5
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
62614738#5201組(5双)L2381026ポリエステル・他ホワイト607滑り止め付5
オープン
399
439(税込)
当日出荷
62614747#5211組(12双)M21.57.51023ポリエステル・他ホワイト607滑り止め付12
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
62614756#5211組(12双)L2381026ポリエステル・他ホワイト607滑り止め付12
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
38399378#5211組(12双)S1978.519ポリエステル・他ホワイト517-12
オープン
919
1,011(税込)
3日以内出荷
38399387#5211組(12双)M2181020ポリエステル・他ホワイト607-12
オープン
919
1,011(税込)
3日以内出荷
38399396#5211組(12双)LL2581020ポリエステル・他ホワイト657-12
オープン
919
1,011(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする