勝星産業
ペットハンズ軍手12双組
グリーン購入法適合商品。
再生PET繊維55%使用。
7ゲージ厚手タイプ。
環境に配慮したエコ手袋。
高品質な日本製
用途
一般作業、運搬作業、土木作業、ゴム拾い等
仕様
リサイクル
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル(PET再生糸)50、綿(再生糸)50
色(手首部)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19103120
内容量
1ダース(12双)
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62614774
#452
フリー
23
8
10
26
生成り
57
7
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください