勝星産業
軽作業 お買得品薄手
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿素材を採用。
10ゲージ薄手タイプ。
指先の破れを抑制する補強加工
用途
一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等
機能
すべり止め・吸汗性
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62614808
#420
1組(5双)
L
23
8
9.5
26
綿
ホワイト
38
10
5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
62614817
#420
1組(5双)
M
22
7.5
9
23
綿
ホワイト
35
10
5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
62614826
#421
1組(12双)
L
23
8
9.5
26
綿
ホワイト
38
10
12
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
62614835
#421
1組(12双)
M
22
7.5
9
23
綿
ホワイト
35
10
12
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください