曜日別特売

やわらかエコ湯たんぽプレミアム

やわらかエコ湯たんぽプレミアム - センター商事やわらかエコ湯たんぽプレミアム - センター商事やわらかエコ湯たんぽプレミアム - センター商事やわらかエコ湯たんぽプレミアム - センター商事やわらかエコ湯たんぽプレミアム - センター商事やわらかエコ湯たんぽプレミアム - センター商事

約15分の蓄電で約10時間使用可能!
保温カバーはマジックテープ式!
腕も入れれます!

セット内容本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書材質ポリエステル、PC、PVC、ABS寸法(mm)湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10質量(g)約1310(カバー含む)消費電力(W)270定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約0.7電源電圧(V)AC100充電時間(分)約5~15温度設定約65℃保温時間(h)連続:約2~10(使用環境による)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62614887CY-N10Sピンク
オープン
2,780
3,058(税込)
当日出荷
62614878CY-N10Sブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

cyn10s
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする