ヒートベスト

ヒートベスト - センター商事ヒートベスト - センター商事ヒートベスト - センター商事ヒートベスト - センター商事ヒートベスト - センター商事ヒートベスト - センター商事
(4件のレビュー)

独立温度調節3段階!
内ポケットあり!
裏地フリース素材!
手洗い可能!
高品質のダウンコットン!

種別ベスト機能防寒温度調節3段階(首・背中/前面が独立)スイッチ青ランプ:低温加熱、白ランプ:中温加熱、赤ランプ:高温加熱内容量1着
注意
※長期間使用しない場合は、モバイルバッテリーを取り外してください。
※高温の水や、強酸性洗剤を使用しないでください。
※雨などで服が練れた場合は使用を中止してください。
※連続使用時間は、モバイルバッテリーの容量によって異なります。
※モバイルバッテリーは付属していません。
※5V/2Aのモバイルバッテリーを使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
肩幅(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62614896TEC-5 RD/BK-M赤/黒M6610845.5104
オープン
4,490
4,939(税込)
当日出荷
62614905TEC-5 GR/BK-Mグレー/黒M6610845.5104
オープン
取扱い終了
代替品有
62614914TEC-5 RD/BK-L赤/黒L6811247108
オープン
取扱い終了
代替品有
62614923TEC-5 GR/BK-Lグレー/黒L6811247108
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62614905TEC-5 GR/BK-M64936211CM01-15BK(L)TEC-5 GR/BK-M ヒートベスト センター商事 64936211ヒートベストセンター商事1枚
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62614914TEC-5 RD/BK-L64936211CM01-15BK(L)TEC-5 RD/BK-L ヒートベスト センター商事 64936211ヒートベストセンター商事1枚
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62614923TEC-5 GR/BK-L64936211CM01-15BK(L)TEC-5 GR/BK-L ヒートベスト センター商事 64936211ヒートベストセンター商事1枚
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 屋台出店時
飲食業

電源入れなくても結構温かいです。
電源入れると、背中は結構暖かいですが、前側はあまり分からないかも?
160cm58kgの普通体型の女性でMサイズを購入しましたが、男性用だからか骨盤回りが小さく、おへそのあたりまで上げないと閉まりませんでした。
残念…。

対象商品 : 62614896
2023-01-13
用途: 倉庫作業で使ってております
卸売・小売業

サイズがMとLのみですがもっと大きいサイズありませんか??

3が参考にしています
対象商品 : 62614905
2022-02-18
用途: 外作業時
有限会社イマジン自動車・二輪車・自転車関連業

温度調整が出来、首の後ろも温まる為屋外の作業時に重宝しています。
5V2Aのバッテリーが別途必要で、当方が同時購入したモバイルバッテリーですと、
連続使用時間は約2時間程ですので、予備の物があるといいかもしれません。

3が参考にしています
対象商品 : 62614914
2022-03-10
用途: 毎日の外仕事
製造業

前と後別で調節できかなり暖かく 仕事で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする