セルタン
和楽オットマン
二人掛け用のオットマン。座面はポケットコイル仕様。
質量(kg)
6.9
サイズ
二人掛け
幅(cm)
92.5
高さ(cm)
30.5
奥行き(cm)
48
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62615447
A280p-582BR
タスクブラウン
925×480×305
6.9
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615456
A280p-583GRN
タスクグリーン
925×480×305
6.9
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615465
A280p-584NVY
タスクネイビー
925×480×305
6.9
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615474
A280p-585BL
タスクブルー
925×480×305
6.9
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615483
A280p-587GRY
タスクグレー
925×480×305
6.9
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615499
A280p-595BR
PVCブラウン
925×480×305
6.9
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615508
A280p-596RED
PVCレッド
925×480×305
6.9
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615517
A280p-597BK
PVCブラック
925×480×305
6.9
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615526
A280p-598WH
PVCホワイト
925×480×305
6.9
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません