曜日別特売

ハイバックソファ LULU-1p

ハイバックソファ LULU-1p - セルタンハイバックソファ LULU-1p - セルタンハイバックソファ LULU-1p - セルタンハイバックソファ LULU-1p - セルタンハイバックソファ LULU-1p - セルタンハイバックソファ LULU-1p - セルタンハイバックソファ LULU-1p - セルタンハイバックソファ LULU-1p - セルタン

一人掛け用のハイバックソファ。背は3段階リクライニング。座面はポケットコイル仕様。

サイズ一人掛け幅(cm)66奥行き(cm)77~120質量(kg)10.3内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
奥行き(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62615833A327p-582BR6677~12068(脚なしの場合)タスクブラウン
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615849A327p-583GRN6677~12068(脚なしの場合)タスクグリーン
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615858A327p-584NVY6677~12068(脚なしの場合)タスクネイビー
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615867A327p-585BL6677~12068(脚なしの場合)タスクブルー
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615876A327p-587GRY6677~12068(脚なしの場合)タスクグレー
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615885A327p-595BR6677~12068(脚なしの場合)PVCブラウン
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615894A327p-596RE6677~12068(脚なしの場合)PVCレッド
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615903A327p-597BK6677~12068(脚なしの場合)PVCブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615919A327p-598WH6677~12073PVCホワイト
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58146290A327p-586RED6677~12081.5(脚なしの場合:68)タスクレッド
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58146299A327p-606GRY6677~12068(脚なしの場合)デニム調アッシュグレー
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58146308A327p-612DBL6677~12068(脚なしの場合)デニム調インディゴブルー
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58146317A327p-677CML6677~12081.5(脚なしの状態:21~68)PVCヴィンテージキャメル
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58146326A327p-678DBR6677~12081.5(脚なしの状態:21~68)PVCヴィンテージダークブラウン
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58146335A327p-682RE6677~12081.5(脚なしの状態:21~68)コーデュロイワインレッド
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58146351A327p-683GRN6677~12081.5(脚なしの状態:21~68)コーデュロイモスグリーン
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58146360A327p-684YE6677~12081.5(脚なしの状態:21~68)コーデュロイマスタード
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58146369A327p-685NV6677~12081.5(脚なしの状態:21~68)コーデュロイバイスブルー
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58146378A327p-686GRY6677~12081.5(脚なしの状態:21~68)コーデュロイチャコールグレー
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58146387A327p-689BE6677~12081.5(脚なしの状態:21~68)コーデュロイベージュ
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58146396A327p-694BK6677~12081.5(脚なしの状態:21~68)PVCヴィンテージブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58146405A327p-695GRY6677~12081.5(脚なしの状態:21~68)PVCヴィンテージグレー
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする