曜日別特売

和楽チェア

和楽チェア - セルタン和楽チェア - セルタン和楽チェア - セルタン和楽チェア - セルタン和楽チェア - セルタン和楽チェア - セルタン和楽チェア - セルタン和楽チェア - セルタン

腰部がフィットするような形状の座椅子。

質量(kg)3.4サイズL幅(cm)42高さ(cm)56内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62616278A453a-266BRテクノブラウン3.4
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62616287A453a-349DBRメッシュダークブラウン3.4
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62616296A453a-504REDメッシュレッド3.4
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62616305A453a-505BLメッシュブルー3.4
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62616314A453a-588GRNテクノグリーン3.4
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62616323A453a-589REテクノレッド3.4
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58146886A453a-14段-506CPIテクノピンク-
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58146895A453a-14段-522BEテクノベージュ-
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58146911A453a-14段-582BRタスクブラウン-
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58146920A453a-14段-583GRNタスクグリーン-
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58146929A453a-14段-585BLタスクブルー-
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58146938A453a-14段-586REDタスクレッド-
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする