曜日別特売

和楽のPREMIO

和楽のPREMIO - セルタン和楽のPREMIO - セルタン和楽のPREMIO - セルタン和楽のPREMIO - セルタン和楽のPREMIO - セルタン和楽のPREMIO - セルタン和楽のPREMIO - セルタン和楽のPREMIO - セルタン

カバーは外して洗濯できます。大型のビーズソファ。

内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※【サイズについて】流動性のあるものですのでサイズは目安となります。寝かせた状態での本体を測定した最大値を表記しております。カバーのサイズではありません。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
全15種類を絞り込む
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(kg)
幅(cm)
奥行き(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62617328A860a-582BR/618WHタスクブラウンXL169919535
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617337A860a-583GRN/618WHタスクグリーンXL169919535
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617346A860a-585BL/618WHタスクブルーXL169919535
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617355A860a-604BE/618WHタスクベージュXL169919535
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617364A860a-613ORG/636ORGエッグイエローXL169919535
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617373A861a-582BR/618WHタスクブラウンL109713531
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617389A861a-583GRN/618WHタスクグリーンL109713531
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617398A861a-585BL/618WHタスクブルーL109713531
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617407A861a-604BE/618WHタスクベージュL109713531
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617416A861a-613ORG/630ORGエッグイエローL109713531
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617425A862a-582BR/618WHタスクブラウンM4.38810628
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617434A862a-583GRN/618WHタスクグリーンM4.38810628
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617443A862a-585BL/618WHタスクブルーM4.38810628
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617459A862a-604BE/618WHタスクベージュM4.38810628
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617468A862a-613ORG/630ORGエッグイエローM4.38810628
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする