パン座椅子

パン座椅子 - セルタンパン座椅子 - セルタンパン座椅子 - セルタンパン座椅子 - セルタンパン座椅子 - セルタンパン座椅子 - セルタンパン座椅子 - セルタンパン座椅子 - セルタン
(1件のレビュー)

カバーは外して洗濯できます。かわいいデザインの座椅子。座面は低反発仕様。

質量(kg)3タイプカバーが洗えるタイプ幅(cm)46高さ(cm)46奥行き(cm)54内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62617705DPAN1a-食パン食パン3
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617714DPAN1a-トーストトースト3
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617723DPAN1a-EGGエッグパン3
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62617714
2023-02-25
用途: 会議する際のクッションとして
製造業

取扱説明書には外箱ダンボールと書いてあるが実際に届いたときはダンボールではなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする