曜日別特売
モノタロウ

ロングノズル スプレー用 PP

ロングノズル スプレー用 PP - モノタロウ
(11件のレビュー)

通常の付属ノズルでは短くて届かない場所や狭い場所にスプレーを噴射したい場合に使用いただけます。

用途スプレー用ノズル材質PP長さ(mm)300ノズル外径(Φmm)2.1~2.2ノズル内径(Φmm)0.6~0.7危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※スプレーの形状によっては使用出来ない場合もあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62657307-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62657307
2022-03-07
用途: バイクのメンテナンス時
製造業

手が届きにくい場所にスプレーするのに重宝します。
ステンレス製のロングスプレーもモノタロウブランドで作って欲しいです。

対象商品 : 62657307
2022-03-04
用途: 車のメンテナンス
金融・保険業

狭い場所でのシリコンスプレー注油時に使用。スプレーに付属のチューブではまわりを汚しそうだったため使いました

対象商品 : 62657307
2022-03-19
用途: バイクのスロットルボディの清掃に
医療・福祉・介護関連業

長さは十分でしたが、少し柔らかすぎて、狙ったところに吹けないかな。
値段が安いので色々試しながらやってます

対象商品 : 62657307
2021-08-04
用途: バイクのメンテナンス用に。
運輸・通信業

ズーマーのプラグ穴からエンジンコンディショナーを注入するために購入。コンディショナーに付いているノズルは奥まで届かないのでこの商品が重宝します。
また車のトランクのヒンジにグリスを吹く時にも役立ちそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 62657307
2021-10-13
用途: 原付バイクのエンジンコンディショナーに
その他業種

トゥデイAF61のカーボン除去作業に使用。
プラグを取り外して、その穴からエンジンコンディショナーを吹き付けるのにちょうど良い長さです。
他社の製品よりも価格が安く助かります。

対象商品 : 62657307
2021-09-21
用途: ベルト鳴き止めスプレー用

吹き付ける場所からスプレー缶を離して噴射できる。
安価だったので買ってみたら使いやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 62657307
2021-10-12
用途: 車、機械の各部への給脂

程良い柔らかさで、今まで盲撃ちするしかなかった奥まった所に
ピンポイントで給脂できるのはとても助かる

対象商品 : 62657307
2021-09-08
用途: クルマの整備
サービス業

ステアリングシャフトのユニバーサルジョイントに注油したい場合,バンパーなどを外さないとアクセスできませんが,このロングノズルがあれば外さずに済みたいへん助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする