タカショー
竹ランマ庭木戸 桜透かし
天然素材だからこそ感じる味わい深い質感。
材質
天然木
幅(mm)
750
内容量
1枚
注意
※取付には別途、丁番またはひじつぼ(大)が必要です。左取っ手のみの仕様です。個人宅への配送は出来ませんのでご了承下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62623646
CDA-S9
3.7
3尺
750×900
約90
¥
43,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62623655
CDA-S12
4.3
4尺
750×1200
約120
¥
54,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。