タカショー
黒竹入庭木戸
天然素材だからこそ感じる味わい深い質感。
材質
天然木・天然竹
色
黒竹
高さ(cm)
約100
内容量
1枚
注意
※取付には別途、丁番またはひじつぼ(大)が必要です。個人宅への配送は出来ませんのでご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
幅(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
厚さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62623813
KE-5
600
3.1
約60
約幅60cm×高さ100cm×厚さ3cm
約3
¥
24,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62623829
KE-5
750
3.8
約75
約幅75cm×高さ100cm×厚さ3.5cm
約3.5
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。