TRUSCO
スケジュールボード(マグネットシートタイプ)行動予定表
特殊加工フィルム仕様で、印刷してある罫線や文字は消えません
平面だけでなく、曲面にも吸着できます
マグネット付ですので、ロッカーやキャビネットなど、スチール板への着脱が可能です
付属品
マグネット式ラーフル1個 / マーカーペン(黒・赤各1本) / マグネット式ペントレー1個
トラスコ品番
116-2299
材質
表面:PET系フィルム / 裏面:マグネットシート
厚さ(mm)
0.8
板面(縦×横)(mm)
600×370
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
※商品をスチール面以外に貼り付けた場合は付属品は吸着しません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62634496
TWM-M
¥
4,950
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください