曜日別特売

PVCニップル

PVCニップル - アラム
(1件のレビュー)

耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です

用途軟質ホース接続用。ねじ規格PT1/2材質塩化ビニール内容量1個
注意
※ナットは付属していません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホース内径(Φmm)
ニップル
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62635564PVS10R129~10(外径)11mm818-6654
200
199
219(税込)
当日出荷
62635573PVS12R1212(外径)13.5mm818-6655
200
199
219(税込)
当日出荷
62635589PVS15R1215(外径)17mm818-6656
210
209
230(税込)
当日出荷
62635598PVS19R1219(外径)20.5mm818-6657
220
219
241(税込)
当日出荷
62635607PVS25R1225(外径)26.5mm818-6658
260
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-20
用途: 水槽の配管
教育・研究機関

商品自体はとても良かったのですが、写真にあるナットは付属していませんでした。付属されないのであれば紛らわしい写真は掲載しないでいただきたいです。

26が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする