アラムシリコーンチューブ

アラムシリコーンチューブ - アラムアラムシリコーンチューブ - アラム

食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです
オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します

用途一般工業用、理化学・分析。材質シリコン使用温度範囲(℃)200内容量1巻
注意
※表中の物性値は参考値となります
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
トラスコ品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
常用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62635677SR-4X6X10M10114-3370460.05
1,710
1,698
1,868(税込)
当日出荷
62635729SR-8X13X10M10114-33888130.07
9,700
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
62635756SR-10X14X10M10114-339410140.05
8,430
7,998
8,798(税込)
当日出荷
62635625SR-1X2X10M10114-3360120.06
770
取扱い終了
代替品有
62635634SR-1.5X2.5X10M10114-33621.52.50.05
970
取扱い終了
代替品有
62635643SR-2X4X10M10114-3366240.06
1,120
取扱い終了
代替品有
62635659SR-3X5X10M10114-3367350.06
1,470
取扱い終了
代替品有
62635668SR-3X6X10M10114-3368360.075
2,210
取扱い終了
代替品有
62635686SR-4X7X10M10114-3371470.065
2,660
取扱い終了
代替品有
62635695SR-4X8X10M10114-3372480.08
4,470
取扱い終了
代替品有
62635704SR-5X8X10M10114-3374580.06
3,290
取扱い終了
代替品有
62635713SR-6X10X10M10114-33786100.07
5,490
取扱い終了
代替品有
62635738SR-8X14X10M10114-33898140.08
11,390
取扱い終了
代替品有
62635747SR-9X15X10M10114-33929150.08
12,701
取扱い終了
代替品有
62635765SR-12X18X10M10114-339612180.06
15,940
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62635625SR-1X2X10M34739196SR1554SR-1X2X10M シリコンチューブ タイガースポリマー 34739196シリコンチューブタイガースポリマー1巻
859
税込945
注文コードが変更になりました
62635634SR-1.5X2.5X10M34739232SR1554SR-1.5X2.5X10M シリコンチューブ タイガースポリマー 34739232シリコンチューブタイガースポリマー1巻
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
62635643SR-2X4X10M34739284SR1554SR-2X4X10M シリコンチューブ タイガースポリマー 34739284シリコンチューブタイガースポリマー1巻
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
62635659SR-3X5X10M34739336SR1554SR-3X5X10M シリコンチューブ タイガースポリマー 34739336シリコンチューブタイガースポリマー1巻
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
62635668SR-3X6X10M34739345SR1554SR-3X6X10M シリコンチューブ タイガースポリマー 34739345シリコンチューブタイガースポリマー1巻
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
62635686SR-4X7X10M34739372SR1554SR-4X7X10M シリコンチューブ タイガースポリマー 34739372シリコンチューブタイガースポリマー1巻
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
62635695SR-4X8X10M34739381SR1554SR-4X8X10M シリコンチューブ タイガースポリマー 34739381シリコンチューブタイガースポリマー1巻
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
62635704SR-5X8X10M34739424SR1554SR-5X8X10M シリコンチューブ タイガースポリマー 34739424シリコンチューブタイガースポリマー1巻
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
62635713SR-6X10X10M34739485SR1554SR-6X10X10M シリコンチューブ タイガースポリマー 34739485シリコンチューブタイガースポリマー1巻
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
62635738SR-8X14X10M34739591SR1554SR-8X14X10M シリコンチューブ タイガースポリマー 34739591シリコンチューブタイガースポリマー1巻
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
62635747SR-9X15X10M34739625SR1554SR-9X15X10M シリコンチューブ タイガースポリマー 34739625シリコンチューブタイガースポリマー1巻
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
62635765SR-12X18X10M34739686SR1554SR-12X18X10M シリコンチューブ タイガースポリマー 34739686シリコンチューブタイガースポリマー1巻
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする