曜日別特売

デブコンB 鉄分・液状タイプ

デブコンB 鉄分・液状タイプ - Devcon(デブコン)デブコンB 鉄分・液状タイプ - Devcon(デブコン)デブコンB 鉄分・液状タイプ - Devcon(デブコン)デブコンB 鉄分・液状タイプ - Devcon(デブコン)

寸法安定性に優れ、硬化後は機械加工が可能です

用途簡易プレス型製作。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62636219DV10210J195-0728
13,810
7,998
8,798(税込)
当日出荷
62636237DV10220J195-0729
40,442
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62636237DV10220J58036747DV10220JDV10220J デブコンB 非劇物品 4ポンド Devcon(デブコン) 58036747デブコンB 非劇物品 4ポンドDevcon(デブコン)1セット(1.81kg)
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする