デブコンWR-2 アルミナ粉タイプ金属全般

デブコンWR-2 アルミナ粉タイプ金属全般 - Devcon(デブコン)デブコンWR-2 アルミナ粉タイプ金属全般 - Devcon(デブコン)デブコンWR-2 アルミナ粉タイプ金属全般 - Devcon(デブコン)デブコンWR-2 アルミナ粉タイプ金属全般 - Devcon(デブコン)デブコンWR-2 アルミナ粉タイプ金属全般 - Devcon(デブコン)デブコンWR-2 アルミナ粉タイプ金属全般 - Devcon(デブコン)デブコンWR-2 アルミナ粉タイプ金属全般 - Devcon(デブコン)

非劇物品。
パテ状。
酸化アルミニウム粉を含有し、自己潤滑性を有するので特に動摩擦に効果がある。
電気/熱の不良導体で金属粉含有タイプより高絶縁性。
耐薬品性があり、鉱物油、ガソリン、海水やアルカリに対しても
耐性あり。
特に動摩擦に効果がある。

用途タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐摩耗補修。機械部品やレール等の耐摩耗補修。危険物の類別指定可燃物
注意
※可使時間、硬化時間は使用環境温度及び塗布厚みに影響を受けますので注意して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色調
混合比
質量(kg)
可使時間(分/25℃)
硬化時間(時間)
耐熱温度(℃)
比重
硬度(ショア D)
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62636255DV11410J1セット(450g)---------
16,438
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
62964424DV11410J1箱(450g×6セット)(混合後)濃灰色(主剤:硬化剤)9:1入り目:主剤(0.41)、硬化剤(0.05)50(25℃)16120(ASTM D792)288高絶縁性、耐薬品性、動摩擦効果
オープン
55,980
61,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする