Devcon(デブコン)
デブコンF2 治工具補修・液状
各種設備への流し込み充填、接着、補修が可能です
用途
各種治具の製作や形状型取りに。
トラスコ品番
195-0733
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31241247
DV10710J
45mL
¥
16,982
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
62636273
DV10710J
0.045L
¥
16,982
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください