コスモビューティー
パーツ&ブレーキクリーナー
こんなお得な商品も!
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
モノタロウ
¥
349
~
税込
¥
384
~
(207)
遅乾性の脱脂洗浄剤です
缶の逆さ使用が可能です
オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません
有機溶剤中毒予防規則適用外の商品です
用途
オイルやグリスの汚れ落としに。
トラスコ品番
204-9567
主な用途
オイルやグリスの汚れ落とし
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.588L
特性
遅乾
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62636298
23350
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください