ワルター
タイテックス HSSドリル Perform
さまざまな被削材に使用可能です
エマルション、オイル、MQLで使用可能です
用途
鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。
材質
高速度鋼(HSS)
表面処理
TiNポイントコーティング
バスケットに入れる
115
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62638294
DA110-08-01.000U0-WZ90AJ
1箱(5本)
199-4762
34
12
1
1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
62638303
DA110-08-01.100U0-WZ90AJ
1箱(5本)
199-9023
36
14
1.1
1.1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638319
DA110-08-01.200U0-WZ90AJ
1箱(5本)
199-8997
38
16
1.2
1.2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638328
DA110-08-01.300U0-WZ90AJ
1箱(5本)
199-4758
38
16
1.3
1.3
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638337
DA110-08-01.400U0-WZ90AJ
1箱(5本)
199-8982
40
18
1.4
1.4
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
62638346
DA110-08-01.500U0-WZ90AJ
1箱(5本)
199-4775
40
18
1.5
1.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
62638355
DA110-08-01.600U0-WZ90AJ
1箱(5本)
199-9004
43
20
1.6
1.6
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638364
DA110-08-01.700U0-WZ90AJ
1箱(5本)
199-9006
43
20
1.7
1.7
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638373
DA110-08-01.800U0-WZ90AJ
1箱(5本)
199-4757
46
22
1.8
1.8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
62638389
DA110-08-01.900U0-WZ90AJ
1箱(5本)
199-8989
46
22
1.9
1.9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638398
DA110-08-02.000U0-WZ90AJ
1箱(5本)
199-4749
49
24
2
2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638407
DA110-08-02.100U0-WZ90AJ
1本
199-4752
49
24
2.1
2.1
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638416
DA110-08-02.200U0-WZ90AJ
1本
199-8995
53
27
2.2
2.2
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638425
DA110-08-02.300U0-WZ90AJ
1本
199-8980
53
27
2.3
2.3
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638434
DA110-08-02.400U0-WZ90AJ
1本
199-4744
57
30
2.4
2.4
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638443
DA110-08-02.500U0-WZ90AJ
1本
199-4786
57
30
2.5
2.5
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638459
DA110-08-02.600U0-WZ90AJ
1本
199-4760
57
30
2.6
2.6
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
62638468
DA110-08-02.700U0-WZ90AJ
1本
199-4729
61
33
2.7
2.7
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638477
DA110-08-02.800U0-WZ90AJ
1本
199-4766
61
33
2.8
2.8
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638486
DA110-08-02.900U0-WZ90AJ
1本
199-8994
61
33
2.9
2.9
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638495
DA110-08-03.000U0-WZ90AJ
1本
199-4753
61
33
3
3
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638504
DA110-08-03.100U0-WZ90AJ
1本
199-4741
65
36
3.1
3.1
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638513
DA110-08-03.200U0-WZ90AJ
1本
199-9009
65
36
3.2
3.2
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638529
DA110-08-03.300U0-WZ90AJ
1本
199-9017
65
36
3.3
3.3
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
62638538
DA110-08-03.400U0-WZ90AJ
1本
199-4771
70
39
3.4
3.4
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638547
DA110-08-03.500U0-WZ90AJ
1本
199-9019
70
39
3.5
3.5
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638556
DA110-08-03.600U0-WZ90AJ
1本
199-4751
70
39
3.6
3.6
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638565
DA110-08-03.700U0-WZ90AJ
1本
199-8970
70
39
3.7
3.7
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638574
DA110-08-03.800U0-WZ90AJ
1本
199-4743
75
43
3.8
3.8
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638583
DA110-08-03.900U0-WZ90AJ
1本
199-4774
75
43
3.9
3.9
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638599
DA110-08-04.000U0-WZ90AJ
1本
199-4778
75
43
4
4
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638608
DA110-08-04.100U0-WZ90AJ
1本
199-8986
75
43
4.1
4.1
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638617
DA110-08-04.200U0-WZ90AJ
1本
199-4768
75
43
4.2
4.2
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638626
DA110-08-04.300U0-WZ90AJ
1本
199-4785
80
47
4.3
4.3
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
62638635
DA110-08-04.400U0-WZ90AJ
1本
199-4728
80
47
4.4
4.4
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638644
DA110-08-04.500U0-WZ90AJ
1本
199-9021
80
47
4.5
4.5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638653
DA110-08-04.600U0-WZ90AJ
1本
199-8987
80
47
4.6
4.6
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638669
DA110-08-04.700U0-WZ90AJ
1本
199-4764
80
47
4.7
4.7
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638678
DA110-08-04.800U0-WZ90AJ
1本
199-8979
86
52
4.8
4.8
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638687
DA110-08-04.900U0-WZ90AJ
1本
199-8996
86
52
4.9
4.9
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638696
DA110-08-05.000U0-WZ90AJ
1本
199-8977
86
52
5
5
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638705
DA110-08-05.100U0-WZ90AJ
1本
199-4780
86
52
5.1
5.1
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638714
DA110-08-05.200U0-WZ90AJ
1本
199-9011
86
52
5.2
5.2
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638723
DA110-08-05.300U0-WZ90AJ
1本
199-8988
86
52
5.3
5.3
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638739
DA110-08-05.400U0-WZ90AJ
1本
199-8984
93
57
5.4
5.4
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638748
DA110-08-05.500U0-WZ90AJ
1本
199-8971
93
57
5.5
5.5
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638757
DA110-08-05.600U0-WZ90AJ
1本
199-4732
93
57
5.6
5.6
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638766
DA110-08-05.700U0-WZ90AJ
1本
199-4773
93
57
5.7
5.7
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638775
DA110-08-05.800U0-WZ90AJ
1本
199-9022
93
57
5.8
5.8
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62638784
DA110-08-05.900U0-WZ90AJ
1本
199-4781
93
57
5.9
5.9
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ