アンセル
耐溶剤作業用手袋 アルファテック
強力な有機溶媒の取り扱いに適した数少ない手袋のひとつです。
用途
有機溶剤の処理作業。(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)ラボの設備と機器の管理。加工機器の積み降ろし。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。炉、蒸留ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの洗浄。
機能
耐溶剤作業用
入数(双)
1
色
レッド
厚さ(mm)
0.81
全長(cm)
35.5
材質
ニトリル合成ゴム
内容量
1双
注意
※耐水性に劣るので、水・アルコール類には使用しないでください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62640175
15-554-10
XL
8.2
23.2
¥
5,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
62640184
15-554-9
L
7.4
21.2
¥
5,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る
商品説明動画
化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
参考になった
清掃用化学薬品の危険性
参考になった