グリーンクロス
樹脂パイプ KYライン(単管バリケード用)
単管バリケード用の特殊樹脂パイプです
車両衝突時の危険を軽減します
軽量のため、運搬・設置もラクです
樹脂製で錆びない為、現場のイメージアップにつながります
用途
道路工事での車線規制に。立入禁止区域の囲いに。
材質
特殊樹脂
長さ(mm)
4000
直径(Φmm)
42
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62640324
1139-1001-01
764-8316
グリーン
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
車上渡し
62640333
1139-1001-03
764-8324
オレンジ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください