シモン
ケミグローブ 1001
耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
用途
土木・建築・機械・園芸に。
トラスコ品番
819-2965
材質
防振材:ジェルフォーム
厚さ(mm)
0.9
色
レッド
サイズ
L
入数(双)
1
機能
耐酸性、耐アルカリ性
全長(cm)
25
中指長(cm)
8
材質(裏)
ニトリルゴム
材質(表)
インターロックコットン
手のひらまわり(cm)
22.5
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62640394
1001
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください