シモン
ケミグローブ 1102
耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
用途
土木・建築・水産・機械・園芸に。
トラスコ品番
819-2966
材質
牛床革
厚さ(mm)
1.2
色
レッド
サイズ
フリー
入数(双)
1
機能
耐酸性、耐アルカリ性
全長(cm)
25
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
25
内容量
1双
注意
※薬品(酸、アルカリ)や溶剤(ガソリン、ベンジン等)によっては浸透しますので、この様な薬品、溶剤にはご使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62640428
1102
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください