ブラストン
PU指先コート編手袋
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途
クリーンルーム作業に。
トラスコ品番
810-6474
材質
アラミド繊維Wニット(補強:牛本革0.7mm厚、防水層:透湿防水フィルム)
厚さ(mm)
0.9
色
ホワイト
サイズ
SS
入数(双)
10
全長(cm)
18
中指長(cm)
6.5
コーティング
指先
手のひらまわり(cm)
14
色(手首部)
イエロー
内容量
1袋(10双)
注意
※クリーンパックではありません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62640744
BSC-85016-SS
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください