トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
牛床革手袋 105-X
牛床革を使用した手袋で耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。
用途
自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木、建設。
トラスコ品番
857-0577
厚さ(mm)
約0.9
材質(裏)
綿
内容量
1袋(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62641539
105-X
フリー
23.5
8.5
22.0
牛床革
グレー
耐摩耗性、傷や摩擦に強い、通気性
12
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください